Motion
05800529

Made in USA
05800529

0.015" de grosor, 0.171" de interior x 0.241" de diámetro exterior, Cuña alargadora #6 Tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678001
No. Fabricante 05800529
Precio17.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800529

0.015" de grosor, 0.171" de interior x 0.241" de diámetro exterior, Cuña alargadora #6 Tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678001
No. Fabricante 05800529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1710 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2410 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0150 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0020 a 0.0020 pulg.
  • Tipo
    Cuña alargadora

Descripción general

Descripción del fabricante
05800529 05800529 0.016 T 0.241 OD 50PK
  • Las cuñas alargadoras están diseñadas para ajustarse sobre las roscas y extender la longitud del hombro
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"