Motion
05800636

Made in USA
05800636

0.005" de grosor, 0.352" de interior x 0.491" de diámetro exterior, Cuña alargadora 5/16" de tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678012
No. Fabricante 05800636
Price$18.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800636

0.005" de grosor, 0.352" de interior x 0.491" de diámetro exterior, Cuña alargadora 5/16" de tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678012
No. Fabricante 05800636

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$18.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.3520 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4910 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 pulg.
  • Grosor
    0.0050 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0005 a 0.0005 pulg.
  • Tipo
    Cuña alargadora

Descripción general

Descripción del fabricante
05800636 05800636 0.005 T 0.491 OD 50PK
  • Las cuñas alargadoras están diseñadas para ajustarse sobre las roscas y extender la longitud del hombro
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo