Motion
05800891

Made in USA
05800891

1/16" de grosor, 1/2" de interior x 3/4" de diámetro exterior, Cuña de acortamiento 7/16" tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678038
No. Fabricante 05800891
Precio38.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800891

1/16" de grosor, 1/2" de interior x 3/4" de diámetro exterior, Cuña de acortamiento 7/16" tornillo, acero inoxidable 300 sin recubrimiento
Artículo MI #11678038
No. Fabricante 05800891

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5010 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16 pulg.
  • Grosor
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0035 a 0.0035 pulg.
  • Tipo
    Cuña de acortamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
05800891 05800891 .06 T 0.75 OD 50 PK SH
  • Las cuñas de acortamiento del tornillo de hombro se colocan alrededor del vástago y debajo de la cabeza para acortar el tornillo
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo