Motion
05800958

Made in USA
05800958

0.01" de grosor, 3/4" interior x 1" de diámetro exterior, Cuña de acortamiento 5/8" tornillo, sin recubrimiento 300 acero inoxidable
Artículo MI #11678044
No. Fabricante 05800958
Precio35.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05800958

0.01" de grosor, 3/4" interior x 1" de diámetro exterior, Cuña de acortamiento 5/8" tornillo, sin recubrimiento 300 acero inoxidable
Artículo MI #11678044
No. Fabricante 05800958

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.7510 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0010 a 0.0010 pulg.
  • Tipo
    Cuña de acortamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
05800958 05800958 .01 T 1.0 OD 50PK TIMBRE
  • Las cuñas de acortamiento del tornillo de hombro se colocan alrededor del vástago y debajo de la cabeza para acortar el tornillo
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"