Motion
05801014

Made in USA
05801014

0.1mm Grosor, 10mm Interior x 16mm OD, Cuña redonda 3/8" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678050
No. Fabricante 05801014
Precio20.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05801014

0.1mm Grosor, 10mm Interior x 16mm OD, Cuña redonda 3/8" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678050
No. Fabricante 05801014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3937 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.0040 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0004 a 0.0004 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05801014 05801014 .1MM T 16MM OD 50PK ME
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"