Motion
05914080

Made in USA
05914080

0.51mm Grosor, 12mm Interior x 18mm OD, Cuña redonda 7/16" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678232
No. Fabricante 05914080
Precio26.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914080

0.51mm Grosor, 12mm Interior x 18mm OD, Cuña redonda 7/16" Tornillo, Sin recubrimiento 302/304 Acero inoxidable
Artículo MI #11678232
No. Fabricante 05914080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4724 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7087 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0025 a 0.0025 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914080 05914080 .5MM T 18MM OD 50PK ME
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"