Motion
05914148

Made in USA
05914148

0.51mm Grosor, 35mm Interior x 45mm OD, Cuña redonda sin recubrimiento Acero inoxidable 302/304
Artículo MI #11678238
No. Fabricante 05914148
Precio19.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914148

0.51mm Grosor, 35mm Interior x 45mm OD, Cuña redonda sin recubrimiento Acero inoxidable 302/304
Artículo MI #11678238
No. Fabricante 05914148

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.3780 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7717 pulg.
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302/304
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0025 a 0.0025 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914148 05914148 .5MM T 45MM OD 10PK ME
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, aprietan las juntas y proporcionan un espaciado preciso
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.