Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 pulg.
- Grosor0.0160 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialLatón
- Calidad del material360 HH
- Tolerancia de espesorDe -0.0070 a 0.0070 pulg.
- TipoCuña redonda
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.