Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/16 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material1070-1090
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
06039366 06039366 3/16 X 5/8 SPR RANURADO
- Los pasadores de resorte ranurados tienen una ranura longitudinal a lo largo del eje para mayor flexibilidad durante la instalaciónSe utilizan en aplicaciones de carga ligera.