Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3850 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.3900 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.6150 pulg.~
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0630 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMIL-I-24768/13 FBE
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialFenólico
- Calidad del materialLE
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.010 a 0.010 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- Phenolic es ligero, resistente y duradero. Se utiliza por sus propiedades aislantes térmicas y eléctricas para sellar y asegurar componentes electrónicos.