Motion
06044077

Made in USA
06044077

#3 Tamaño del tornillo, 0.102" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.097 a 0.107" D.I., 0.237 a 0.257" D.E., 0.027 a 0.033" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11678609
No. Fabricante 06044077
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06044077

#3 Tamaño del tornillo, 0.102" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.097 a 0.107" D.I., 0.237 a 0.257" D.E., 0.027 a 0.033" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11678609
No. Fabricante 06044077

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1020 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.1070 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2570 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0330 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.0970 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2370 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #3

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A109; ASTM A366
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
06044077 06044077 3 SCW 0.102 ID 10PK D-
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales