Motion
06443063

Made in USA
06443063

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 24 a 48 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679225
No. Fabricante 06443063
Precio535.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06443063

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 24 a 48 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679225
No. Fabricante 06443063

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio535.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Clip para cinturón
    No
  • Material
    Acero de Resorte
  • Medición máxima
    48 pulg.
  • Medición mínima
    24 pulg.
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA PI DE RANGO DE 06443063 06443063 24"-48"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good