Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo9/16 pulg.
- Grosor0.0160 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobre
- Calidad del materialC-172
- Tolerancia de espesorDe -0.0070 a 0.0070 pulg.
- TipoCuña redonda
Descripción general
- El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad
- Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía
- Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.