Motion
06979181

Made in USA
06979181

Resorte de compresión - 0.3125 pulg. OD, 0.0200 pulg. Tamaño del cable, 1.0200 lb Carga máx. de trabajo, 0.9300 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679784
No. Fabricante 06979181
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06979181

Resorte de compresión - 0.3125 pulg. OD, 0.0200 pulg. Tamaño del cable, 1.0200 lb Carga máx. de trabajo, 0.9300 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679784
No. Fabricante 06979181
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga máxima de trabajo
    1.0200 lb
  • Diámetro exterior
    0.3125 pulg.
  • Altura sólida
    0.2800 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    0.9300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06979181 06979181 020 5/16X1 1/2 WI DE CORTESÍA