Motion
06979793

Made in USA
06979793

Resorte de compresión - 0.3750 pulg. OD, 0.0410 pulg. Tamaño del cable, 15.3000 lb Carga máx. de trabajo, 10.9000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679846
No. Fabricante 06979793
Precio8.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06979793

Resorte de compresión - 0.3750 pulg. OD, 0.0410 pulg. Tamaño del cable, 15.3000 lb Carga máx. de trabajo, 10.9000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679846
No. Fabricante 06979793

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga máxima de trabajo
    15.3000 lb
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Altura sólida
    0.5330 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    10.9000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06979793 06979793 .041 3/8X1 15/16 COMP.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron