Motion
06980254

Made in USA
06980254

Resorte de compresión - 0.2813 pulg. OD, 0.0260 pulg. Tamaño del cable, 3.8400 lb Carga máx. de trabajo, 2.0900 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679878
No. Fabricante 06980254
Precio7.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06980254

Resorte de compresión - 0.2813 pulg. OD, 0.0260 pulg. Tamaño del cable, 3.8400 lb Carga máx. de trabajo, 2.0900 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11679878
No. Fabricante 06980254

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga máxima de trabajo
    3.8400 lb
  • Diámetro exterior
    0.2813 pulg.
  • Altura sólida
    0.4750 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    2.0900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06980254 06980254 .026 13/32X2 5/16 COMP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"