Motion
07006901

Made in USA
07006901

1-3/8" Diam x 1/8" Ancho facial, Acero de alta velocidad, 18 dientes, Cortadora de asiento de chaveta Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-1/4" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos
Artículo MI #11679992
No. Fabricante 07006901
Precio205.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
07006901

1-3/8" Diam x 1/8" Ancho facial, Acero de alta velocidad, 18 dientes, Cortadora de asiento de chaveta Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-1/4" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos
Artículo MI #11679992
No. Fabricante 07006901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio205.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
07006901 07006901 1 3/8X1/8 ESTRECHO USA S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"