Motion
08006926

Made in USA
08006926

3/8-16 UNC, Mordaza de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 4-1/2 in; Longitud de rosca de 1-1/2 in, 5 in Ancho, Grado C-1018, Grado 2 (tuerca) Acero
Artículo MI #11680609
No. Fabricante 08006926
Precio9.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08006926

3/8-16 UNC, Mordaza de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 4-1/2 in; Longitud de rosca de 1-1/2 in, 5 in Ancho, Grado C-1018, Grado 2 (tuerca) Acero
Artículo MI #11680609
No. Fabricante 08006926

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Incluye
    (2) Tuercas de brida dentadas
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1018, grado 2 (tuerca)
  • Tipo de montaje
    Sujeción/Guillotina
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GUI ZINC 4.50 SERIE 08006926 08006926 U
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales