Motion
08007106

Made in USA
08007106

3/8-16 UNC, abrazadera de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 2 in; longitud de rosca de 1-1/2 in, 2-1/2 in de ancho, grado 304, grado 2 (tuerca) acero inoxidable
Artículo MI #11680627
No. Fabricante 08007106
Precio20.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08007106

3/8-16 UNC, abrazadera de perno en U redonda con montaje de abrazadera/guillotina para tubo de 2 in; longitud de rosca de 1-1/2 in, 2-1/2 in de ancho, grado 304, grado 2 (tuerca) acero inoxidable
Artículo MI #11680627
No. Fabricante 08007106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Ancho
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (2) Tuercas de brida dentadas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304, grado 2 (tuerca)
  • Tipo de montaje
    Sujeción/Guillotina
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GUILL SS 2.00 SERIE 08007106 08007106 U
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés