Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tubería2-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Ancho3-1/4 pulg.
Detalles
- Incluye(2) Tuercas de brida dentadas
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material304, grado 2 (tuerca)
- Tipo de montajeSujeción/Guillotina
- FormaRonda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés