Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.3900 pulg.
- Altura del cabezal0.0300 pulg.
- Diámetro del orificio0.2656 pulg.
- Diámetro de la plaquita0.2650 pulg.
- Agarre máximo0.0800 pulg.
- Agarre mínimo0.0200 pulg.
- Longitud total0.4200 pulg.
- Tamaño de la rosca#6-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento protector transparente
- MaterialAluminio
- Calidad del material5056
- Rosca estándarUNC
- TipoExtremo abierto del cuerpo moleteado
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos.