Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca6.75 mm
- Diámetro de la cabeza9.91 mm
- Altura del cabezal0.76 mm
- Diámetro del orificio6.75 mm
- Diámetro de la plaquita6.73 mm
- Agarre máximo2.54 mm
- Agarre mínimo1.52 mm
- Longitud total11.94 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.70
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento protector transparente, dicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Calidad del material1008/1010
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoExtremo abierto del cabezal sellado
Descripción general
- Las plaquitas de extremo abierto de cabeza sellada tienen un sello hermético bajo la cabeza y están abiertas en ambos extremos
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.