Motion
08812281

Made in USA
08812281

7/16" Diam, Mango de 3/8", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11681378
No. Fabricante 08812281
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08812281

7/16" Diam, Mango de 3/8", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11681378
No. Fabricante 08812281
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/16 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08812281 08812281 7/16 SER CORTO HSS EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron