Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Material de la bolaVidrio
- Número de cojinete6002
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35437540 35437540 15 X 32 X 9(MM)GL BL M
- Características y beneficiosLos cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Descripción largaEl 35437540 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 9 mm, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante35437540
- RPM Máx.1142 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial55 lbf
- Capacidad de carga estática radial43 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRaza de plástico
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.