Motion
35437714

Made in USA
35437714

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #11684160
No. Fabricante 35437714
Precio68.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35437714

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #11684160
No. Fabricante 35437714

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    6005
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Descripción
    35437714 35437714 25 X 47 X 12(MM)SS BL
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Descripción larga
    El 35437714 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, orificio recto, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 12 mm, diseñado para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    35437714
  • RPM Máx.
    729 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    92 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Raza de plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
35437714 35437714 25 X 47 X 12(MM)SS BL
  • Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.