Motion
35437953

Made in USA
35437953

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11684170
No. Fabricante 35437953
Precio146.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35437953

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11684170
No. Fabricante 35437953

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    35437953 35437953 3/8 X 7/8 X 9/32, acero inoxidable B
  • Características y beneficios
    Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El 35437953 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.3750 in, diámetro interior recto, tipo abierto, diámetro exterior de 0.8750 in y ancho de 0.2812 in, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    35437953
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    126 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Abierta(s)
  • Tipo
    Rectificado de precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
35437953 35437953 3/8 X 7/8 X 9/32, acero inoxidable B
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good