Motion
06971808
5/16-18 Rosca, Diámetro del cuerpo de 0.624 in, Longitud del cuerpo de 1-3/8 in, Conjunto de abrazadera de gancho de tuerca y pasador - 1/2 in Altura de la cara de la abrazadera, 7/16 in Ancho de la cara de la abrazadera, Revestimiento de óxido negro, Acero de aleación de carbono
Artículo MI #11686330
No. Fabricante 06971808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Rosca, Diámetro del cuerpo de 0.624 in, Longitud del cuerpo de 1-3/8 in, Conjunto de abrazadera de gancho de tuerca y pasador - 1/2 in Altura de la cara de la abrazadera, 7/16 in Ancho de la cara de la abrazadera, Revestimiento de óxido negro, Acero de aleación de carbono
Artículo MI #11686330
No. Fabricante 06971808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.6240 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/16 pulg.
  • Altura de la cara
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Agujero central al borde de la abrazadera
    11/16 pulg.
  • Configuración
    Perno y tuerca
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Gancho al extremo del cuerpo
    7/8 pulg.
  • Material
    Acero de aleación de carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
06971808 5/16-18X2 1/2 ABRAZADERAS DE GANCHO DE TACHUELO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo