Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0.8740 pulg.
- Longitud del cuerpo2-1/4 pulg.
- Ancho de la cara9/16 pulg.
- Altura de la cara19/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Agujero central al borde de la abrazadera1 pulg.
- ConfiguraciónPerno y tuerca
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Gancho al extremo del cuerpo1-21/32 pulg.
- MaterialAcero de aleación de carbono