Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1-1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal5/8 mm
- Longitud7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Capacidad de carga3,750.000 lb
- Material del posteAcero
- TipoPivotal roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
40612020 3/8-16 SIN NIVELACIÓN DE NÍQUEL DE PERNO