Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la base1-7/8 pulg.
- Tamaño hexagonal3/4 mm
- Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Details
- Capacidad de carga5,000.000 lb
- Material del posteAcero
- TipoPivotal roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
40612038 1/2-13 SIN NIVELACIÓN DE NÍQUEL DE PERNO