Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezalDe 6.78 a 7.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal1/4in
- Diámetro del hombro5/16 pulg.
- Longitud del hombro20.00 mm
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; BS 2470
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.