Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Diámetro del hombro3/8 pulg.
- Longitud del hombro80.00 mm
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; BS 2470
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
60572203 60572203 3/8X2" DEBERÍA/TIRA SC
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.