Motion
60572260

Made in USA
60572260

3/8" Diámetro de hombro x 2-1/2" Longitud de hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.543 a 0.562" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692251
No. Fabricante 60572260
Precio3.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60572260

3/8" Diámetro de hombro x 2-1/2" Longitud de hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.543 a 0.562" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692251
No. Fabricante 60572260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60572260 60572260 3/8 X 2-1/2" HOMBRO/ST
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo