Motion
60574233

Made in USA
60574233

5/8" Diámetro de hombro x 2-1/4" Longitud de hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.853 a 7/8" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692283
No. Fabricante 60574233
Precio8.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60574233

5/8" Diámetro de hombro x 2-1/4" Longitud de hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, 0.853 a 7/8" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692283
No. Fabricante 60574233

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60574233 60574233 5/8X2-1/4" DEBERÍA/ESTRICTOR
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good