Motion
63176713

Made in USA
63176713

4" de ancho x 106" de OAL, grano 180 , correa abrasiva de metal duro de silicio; metal duro de silicio, muy fino, recubierto, X/Y, reverso de tela ponderada, húmedo/seco, serie S181
Artículo MI #11693198
No. Fabricante 63176713
Precio23.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63176713

4" de ancho x 106" de OAL, grano 180 , correa abrasiva de metal duro de silicio; metal duro de silicio, muy fino, recubierto, X/Y, reverso de tela ponderada, húmedo/seco, serie S181
Artículo MI #11693198
No. Fabricante 63176713

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    106 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Densidad del recubrimiento
    Cerrado
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180

Descripción general

Descripción del fabricante
63176713 63176713 4X106 180 SIL SIC GRIT
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.