Motion
63176861

Made in USA
63176861

6" de ancho x 48" de OAL, grano 120 , correa abrasiva de metal duro de silicio; metal duro de silicio, fino, recubierto, X/Y, reverso de tela ponderada, húmedo/seco, serie S181
Artículo MI #11693212
No. Fabricante 63176861
Precio19.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
63176861

6" de ancho x 48" de OAL, grano 120 , correa abrasiva de metal duro de silicio; metal duro de silicio, fino, recubierto, X/Y, reverso de tela ponderada, húmedo/seco, serie S181
Artículo MI #11693212
No. Fabricante 63176861

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X, Y
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Densidad del recubrimiento
    Cerrado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturón abrasivo

Descripción general

Descripción del fabricante
63176861 63176861 6X48 120 SIC SILI DE GRIT
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"