Motion
65159089

Made in USA
65159089

1/4-28 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 7/16" Hex
Artículo MI #11695841
No. Fabricante 65159089
Precio2.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
65159089

1/4-28 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 7/16" Hex
Artículo MI #11695841
No. Fabricante 65159089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
65159089 65159089 1/4-28X5 GR8 ZP PARTIA
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"