Motion
71459713

Made in USA
71459713

3/16 x 5/16" Diámetro de cabeza x Grosor, B45, Con punta, Punto de montaje de óxido de aluminio Naranja quemado, Grado medio, 1/8" Diámetro de mango, 104,250 RPM
Artículo MI #11699169
No. Fabricante 71459713
Precio3.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71459713

3/16 x 5/16" Diámetro de cabeza x Grosor, B45, Con punta, Punto de montaje de óxido de aluminio Naranja quemado, Grado medio, 1/8" Diámetro de mango, 104,250 RPM
Artículo MI #11699169
No. Fabricante 71459713

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    104,250
  • Forma de punto
    Apuntado
  • Código de forma de punto
    B45

Descripción general

Descripción del fabricante
71459713 71459713 B45 3/16X5/16X1/8 GP M
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"