Motion
71459762

Made in USA
71459762

Diámetro de cabeza de 1/4" x 5/8" de grosor, B53, Extremo en punta, Punto de montaje de óxido de aluminio naranja quemado, Grado medio, 60,000 RPM
Artículo MI #11699172
No. Fabricante 71459762
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71459762

Diámetro de cabeza de 1/4" x 5/8" de grosor, B53, Extremo en punta, Punto de montaje de óxido de aluminio naranja quemado, Grado medio, 60,000 RPM
Artículo MI #11699172
No. Fabricante 71459762
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    60,000
  • Forma de punto
    Apuntado
  • Código de forma de punto
    B53

Descripción general

Descripción del fabricante
71459762 71459762 B53 1/4X5/8X1/8SHK GP
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo