Motion
71459796

Made in USA
71459796

Punto de montaje - 1/8 pulg. de diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #11699175
No. Fabricante 71459796
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71459796

Punto de montaje - 1/8 pulg. de diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #11699175
No. Fabricante 71459796
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de Upc del fabricante
    691019006857
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    61120
  • Forma de punto
    Champiñones
  • Código de forma de punto
    B71

Descripción general

Descripción del fabricante
71459796 71459796 B71 5/8X3/32X1/8SHK GP
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"