Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/8 pulg.
- Grosor de la cabeza3/16 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- RPM Máx.61,120
- Forma de puntoExtremo plano del cono invertido
- Código de forma de puntoB103
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.