Motion
71459937

Made in USA
71459937

3/16 x 3/16" Diámetro de cabeza x Grosor, B123, Bola, Punto de montaje de óxido de aluminio Naranja quemado, Grado medio, 1/8" Diámetro de mango, 104,250 RPM
Artículo MI #11699189
No. Fabricante 71459937
Precio1.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71459937

3/16 x 3/16" Diámetro de cabeza x Grosor, B123, Bola, Punto de montaje de óxido de aluminio Naranja quemado, Grado medio, 1/8" Diámetro de mango, 104,250 RPM
Artículo MI #11699189
No. Fabricante 71459937

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    104,250
  • Forma de punto
    Bola
  • Código de forma de punto
    B123

Descripción general

Descripción del fabricante
71459937 71459937 B123 3/16X3/16X1/8 GP
  • Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"