Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1.3750 pulg.
- Ancho de corte0.5625 pulg.
- Ángulo incluido60
- Longitud total2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes12
- Plano WeldonSí
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.