Motion
71836993

Made in USA
71836993

2-1/2" Diam x 3/4" Wide High Speed Steel 45° Dovetail Cutter;Uncoated, 1" Shank Diam, 3-3/4" OAL, 3" Shank Length, 12 Teeth
Artículo MI #11699277
No. Fabricante 71836993
Precio564.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71836993

2-1/2" Diam x 3/4" Wide High Speed Steel 45° Dovetail Cutter;Uncoated, 1" Shank Diam, 3-3/4" OAL, 3" Shank Length, 12 Teeth
Artículo MI #11699277
No. Fabricante 71836993

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio564.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    2.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.7500 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
71836993 71836993 2 1/2X3/4X33/4 45 grados
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo