Motion
71837991

Made in USA
71837991

2-1/2" de diámetro x 1-1/8" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1" de diámetro del mango, 3-3/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699284
No. Fabricante 71837991
Precio563.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71837991

2-1/2" de diámetro x 1-1/8" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1" de diámetro del mango, 3-3/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699284
No. Fabricante 71837991

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio563.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    2.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    1.1250 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
71837991 71837991 2 1/2X1X3 3/4 60 °C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good