Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte0.3750 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro0.1250 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Mango Diámetro3/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Alcance extendidoNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Individual o doble FinalizarDoble
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.