Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte0.0300 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro0.0200 pulg.
- Longitud total1-3/32 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Individual o doble FinalizarIndividual
Descripción general
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.