Motion
72501166

Made in USA
72501166

1-1/4" Diam, 4MT Mango cónico Morse, 1-7/8" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 11-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 8 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11701003
No. Fabricante 72501166
Precio405.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72501166

1-1/4" Diam, 4MT Mango cónico Morse, 1-7/8" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 11-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 8 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11701003
No. Fabricante 72501166

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio405.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    8
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Designación del cono del mango
    4MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
72501166 72501166 1 1/4 USA T.S.CAR.TIP.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
  • La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
  • Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"