Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-3/4 pulg.
- Longitud total8-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa1.0000 pulg., 1 pulg.
- Diámetro del mango0.9950 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8
- Tipo de mangoRecto
- TipoExpansión
Descripción general
- Las fresas de expansión están fabricadas con un tornillo ajustable que aumenta el diámetro del cabezal de corte. Se utilizan para ampliar los tamaños de los orificios. Mantienen sus dimensiones originales después de ser reafiladas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.|Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.