Motion
72521693

Made in USA
72521693

3/16" de diámetro del hombro x 3/4" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;4140 de acero aleado, acabado de óxido negro, altura de la cabeza de 5/32" x diámetro de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11701059
No. Fabricante 72521693
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72521693

3/16" de diámetro del hombro x 3/4" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;4140 de acero aleado, acabado de óxido negro, altura de la cabeza de 5/32" x diámetro de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11701059
No. Fabricante 72521693

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/32 pulg.
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
72521693 72521693 3/16 X 3/4 8-32 TH TODO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"